AG(赤川器物製作所)
AG 18-8浅型角バット ツヤ消仕様
コストパフォーマンスに優れたバットです。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
1700
外形寸法(mm)
578×365×66
容量(L)
16
規格
4枚取(浅型)
底寸法(mm)
515×305
内容量
1個
注意
※寸法や重量・容量などの数値は目安です。製造ロットにより数値が多少前後します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14156199
33804
¥
5,800
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください