曜日別特売

PACKOUT タフバックパック

PACKOUT タフバックパック - ミルウォーキーツールPACKOUT タフバックパック - ミルウォーキーツールPACKOUT タフバックパック - ミルウォーキーツールPACKOUT タフバックパック - ミルウォーキーツールPACKOUT タフバックパック - ミルウォーキーツールPACKOUT タフバックパック - ミルウォーキーツールPACKOUT タフバックパック - ミルウォーキーツール

PACKOUT(TM) モジュラーシステムのバックパックシリーズ
1680Dと1800Dバリスティック素材を使用したプロ品質バッグ
究極な耐久性、優れたデザイン
耐衝撃性ポリマー製の底面が収納物を水分や傷から守り、バックパックの転倒を防ぐ
背面パッド、チェストストラッ現場での使用に最適な機能満載
高耐久金属ファスナー

質量(kg)
4.7
耐荷重(kg)
23
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
457×241×508
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1418047148-22-8303
オープン
¥35,980
¥39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする