SUGICO(スギコ)
ステンレスバットスーパーデラックスパン 1/4サイズ
すべての寸法が、ユニット化されており、管理がしやすく作られています。
トラスコ品番
500-7909
材質
ステンレス(SUS304)
呼称
1/4×4インチ
外寸法・幅(mm)
264
外寸法・高さ(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
162
有効内寸法・奥行(mm)
93
有効内寸法・高さ(mm)
98
有効内寸法・幅(mm)
194
内容量
1枚
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14204395
SH-1444SW
¥
2,750
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください