パイロット
油性ボールペン替芯 アクロインキ
油性ボールペン替芯です。
油性ボールペンドクターグリップなどにお使いいただけます。
アクロインキを搭載しなめらかな書き味が楽しめます。
用途
紙への筆記に。
トラスコ品番
385-2901
タイプ
ノック式
芯径(mm)
0.7
インク色
ブラック
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14224406
BRFN-10F-B
¥
100
¥
94
¥
103
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください