曜日別特売

AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル

AlCrNコート6枚刃超硬スクエアエンドミル - WIDIN

WE506シリーズの後継品となります。耐摩耗性と耐酸化性を高めた多層構造のAlCrNコーティング。Cr(クロム)の添加により潤滑性、耐熱性、切削の排出性が一段と向上し、工具寿命の延長と安定加工を実現。合金鋼や金型鋼などのHRC30~50の中硬度材の加工に最適です。

用途合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・炭素鋼・焼入鋼(~55HRC)材質超々微粒子刃数6表面処理AlCrNコートねじれ角45゜内容量1本
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14649340UE506060606156
4,900
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
14649349UE50606020706206
5,400
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14649358UE50606030806306
5,530
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
14649367UE506060301101106306
6,150
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
14649376UE506070607188
7,410
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
14649385UE506080708208
8,420
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
14649401UE50608030808308
8,790
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
14649410UE50608035908358
9,040
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14649419UE50608040908408
9,040
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
14649428UE506080401301308408
10,540
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
14649437UE5060907092210
10,920
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
14649446UE50610075102510
11,050
7,198
7,918(税込)
翌々日出荷
14649455UE5061003080103010
11,430
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
14649471UE5061004090104010
11,920
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
14649480UE50610050100105010
11,430
7,398
8,138(税込)
翌々日出荷
14649489UE50610050150150105010
13,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
14649498UE50611075112612
13,430
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
14649507UE50612080123012
14,180
9,198
10,118(税込)
翌々日出荷
14649516UE5061204090124012
14,690
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
14649525UE50612050100125012
15,320
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14649541UE50612060110126012
15,940
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14649550UE50612060150150126012
18,450
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14649559UE50613085133214
26,030
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
14649568UE50614085143214
27,190
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
14649577UE506160100164016
38,140
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
14649586UE50616050110165016
39,680
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
14649595UE5061606012016606
41,220
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
14649611UE50616090150169016
46,120
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
14649620UE5061601102001611016
54,370
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
14649629UE5061601102502501611016
71,750
45,980
50,578(税込)
翌々日出荷
14649638UE506180100184418
48,660
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
14649647UE506200100204520
56,190
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
14649656UE50620060120206020
58,340
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
14649665UE50620070130207020
60,760
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
14649681UE5062001102002011020
77,690
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
14649690UE5062001102502502011020
102,690
67,980
74,778(税込)
翌々日出荷
14649699UE5062001103003002011020
131,450
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
14649708UE506250120255025
92,740
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
14649717UE506251180259225
140,990
91,980
101,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする