WIDIN
アルミ用超硬2枚刃スクエアエンドミル(ピン角 レギュラー刃)
アルミ加工時の仕上げ面の品質向上を追求した独自の刃形状を採用しています。シャープな切れ刃を採用することにより、アルミ特有の構成刃先を防ぎます。45゜ねじれ、ピン角仕様。
用途
アルミ合金・銅合金・樹脂
材質
超微粒子
刃数
2
表面処理
ノンコート
ねじれ角
45゜
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
36
件中 1~36件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14677988
WAE302010
50
1
3
4
¥
4,310
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
14677997
WAE302010-6
60
1
6
6
¥
4,310
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
14678006
WAE302012
50
1.2
4
6
¥
4,310
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
14678015
WAE302015
50
1.5
6
6
¥
4,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678031
WAE302015-8
60
1.5
8
6
¥
4,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678040
WAE302020
50
2
6
6
¥
4,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678049
WAE302020-10
60
2
10
6
¥
4,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678058
WAE302020S4
50
2
6
4
¥
4,310
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
14678067
WAE302025
55
2.5
12
6
¥
4,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678076
WAE302030
55
3
12
6
¥
4,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678085
WAE302030-15
65
3
15
6
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
14678101
WAE302040
55
4
14
6
¥
4,530
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
14678110
WAE302040-16
65
4
16
6
¥
5,000
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
14678119
WAE302050
55
5
17
6
¥
4,690
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14678128
WAE302050-22
60
5
22
6
¥
4,690
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14678137
WAE302060
60
6
17
6
¥
4,690
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14678146
WAE302060-22
60
6
22
6
¥
4,690
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
14678155
WAE302070
63
7
20
8
¥
6,470
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
14678171
WAE302080
70
8
23
8
¥
6,470
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
14678180
WAE302080-31
80
8
31
8
¥
6,670
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
14678189
WAE302090
72
9
25
10
¥
8,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
14678198
WAE302100
75
10
28
10
¥
8,980
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
14678207
WAE302100-36
90
10
36
10
¥
10,330
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
14678216
WAE302110
80
11
30
12
¥
11,080
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
14678225
WAE302120
80
12
33
12
¥
11,080
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
14678241
WAE302120-41
95
12
41
12
¥
12,730
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
14678250
WAE302122
100
12
45
12
¥
22,120
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
14678259
WAE302130
85
13
35
14
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14678268
WAE302140
90
14
38
14
¥
18,360
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
14678277
WAE302150
90
15
40
16
¥
26,490
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
14678286
WAE302160
100
16
45
16
¥
26,490
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
14678295
WAE302160-53
110
16
53
16
¥
27,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
14678311
WAE302180
100
18
49
18
¥
39,090
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
14678320
WAE302200
100
20
50
20
¥
43,050
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
翌々日出荷
14678329
WAE302200-55
110
20
55
20
¥
45,180
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
14678338
WAE302250
120
25
50
25
¥
74,580
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください