曜日別特売

ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル

ダイヤモンドコート4枚刃超硬スクエアエンドミル - WIDIN

グラファイトや非鉄金属などの材料に加工が可能です。独自のダイヤモンドコーティングを施しており、優れた耐摩耗性を発揮し、長寿命です。

用途グラファイト・アルミ合金材質超硬K種刃数4表面処理ダイヤモンドコートねじれ角30゜内容量1本
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
シャンク径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14667086WGE50402050264
12,190
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
14667095WGE5040200850284
12,190
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
14667111WGE50402010502104
12,190
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
14667120WGE504025502.584
12,190
7,898
8,688(税込)
翌々日出荷
14667129WGE50403050386
14,260
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667138WGE50403010503106
14,260
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667147WGE50403012503126
14,260
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667156WGE50403016603166
14,260
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667165WGE50403020603206
14,260
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667181WGE504040504106
14,260
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667190WGE50404012504126
14,260
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667199WGE50404016604166
14,260
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667208WGE50404020604206
14,260
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667217WGE50404025604256
14,260
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667226WGE504050605156
14,260
9,298
10,228(税込)
翌々日出荷
14667235WGE504060606156
15,920
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
14667251WGE504060201106206
16,490
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
14667260WGE504060301506306
18,750
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
14667269WGE504080708208
22,920
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
14667278WGE504080301108308
24,510
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
14667287WGE504080401508408
26,730
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
14667296WGE50410075102510
31,940
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
14667305WGE50410040110104010
34,960
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
14667321WGE50410050150105010
37,230
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
14667330WGE50412080123012
39,690
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
14667339WGE50412050120125012
43,680
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
14667348WGE50412060160126012
47,670
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする