WIDIN
AlTiNコート高硬度用超硬2枚刃ボールエンドミル
高熱衝撃安定性及び平滑性に非常に優れたAlTiN+HHコーティングを採用。特に高硬度材のウェット加工及びドライ加工に最適です。
用途
調質鋼・工具鋼・合金鋼・ステンレス鋼・焼入鋼(~HRC70)
材質
超々微粒子
刃数
2
表面処理
AlTiN+HHコート
ねじれ角
30゜
内容量
1本
全26種類を絞り込む
全長
選択してください
40
50
60
70
80
90
100
110
刃径
選択してください
1
1.2
1.5
2
2.5
3
4
5
6
8
10
12
刃長
選択してください
1.5
2.5
3
4
4.5
5
6
7
7.5
8
9
10
12
14
15
18
22
シャンク径
選択してください
4
6
8
10
12
26種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
全長
刃径
刃長
先端
シャンク径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
14643487
DB712010
50
1
2.5
0.5
6
¥
8,660
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14643496
DB712010S
40
1
1.5
0.5
6
¥
8,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14643505
DB712010S4
50
1
2.5
0.5
4
¥
8,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14643521
DB712012
50
1.2
3
0.6
6
¥
8,660
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14643530
DB712015
50
1.5
4
0.75
6
¥
8,660
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14643539
DB712015S
40
1.5
2.5
0.75
6
¥
8,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14643548
DB712015S4
50
1.5
4
0.75
4
¥
8,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14643557
DB712020
50
2
5
1
6
¥
8,660
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14643566
DB712020S
40
2
3
1
6
¥
8,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14643575
DB712020S4
50
2
5
1
4
¥
8,160
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
14643591
DB712025
60
2.5
7
1.25
6
¥
8,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
14643600
DB712030
60
3
8
1.5
6
¥
8,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
14643609
DB712030S
50
3
4.5
1.5
6
¥
8,660
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14643618
DB712030S4
60
3
8
1.5
4
¥
8,420
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
14643627
DB712040
70
4
8
2
6
¥
8,920
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
14643636
DB712040S
50
4
6
2
6
¥
8,660
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
14643645
DB712050
80
5
10
2.5
6
¥
10,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14643661
DB712050S
50
5
7.5
2.5
6
¥
9,440
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14643670
DB712060
90
6
12
3
6
¥
10,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
14643679
DB712060S
50
6
9
3
6
¥
9,440
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
14643688
DB712080S
50
8
12
4
8
¥
11,220
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
翌々日出荷
14643697
DB712081
100
8
14
4
8
¥
11,980
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
14643706
DB712100
100
10
18
5
10
¥
16,040
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
14643715
DB712100S
60
10
15
5
10
¥
15,040
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
14643731
DB712120
110
12
22
6
12
¥
20,890
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
14643740
DB712120S
60
12
18
6
12
¥
19,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください