水のお留守番

水のお留守番 - 大宮グリーンサービス

吸水ポリマーを土に混ぜ合わせることで水やり後150~200倍に吸収し土の乾燥に伴い水を徐々に土に戻します。
水やり回数が軽減でき、節水に役立ちます。
土1Lに対して1g混ぜるだけです。

用途
土の水分補給
付属品
計量スプーン(約3g)。
材質
高分子吸水ポリマー。園芸用品 散水用品 保水材
保水率(%)
水を150~200倍に吸収。
使用量
目安:園芸用土1リットルに対し1グラム。
培養時間
土50L分。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14833668150g
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養土」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする