曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) フリーボックス

FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) フリーボックス - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

用途<おすすめ用途>深夜電力用ブレーカの取り付け。分岐増設用、主幹改修用に。種別フリーボックス材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形寸法B(mm)有効深さ:57板厚(mm)12入数1台外形寸法縦(mm)350外形深さ(mm)100内容量1台
注意
※本商品は住宅用途専用ですので、それ以外の用途では使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
基板寸法(縦×横)(mm)
ドア
外形寸法横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※画像はイメージです15659546BWF150A有効:175×73150
2,920
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像はイメージです15659555BWF350A有効:200×302350
6,050
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
※画像はイメージです15659571BWF150ADL有効:175×73なし150
2,920
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする