曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム対応(30A) 引込スペース付 - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形スペース引込スペース付タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム対応縦(mm)350ドア入数1台太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)上記回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
全20種類を絞り込む
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15655836BDJL4102J4504012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+2
75,400
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655845BDJL5102J4505012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+2
75,400
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655861BDJL6102J4506012(2P1E20A):8、(2P2E20A100V):210+2
75,400
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655879BDJL5142J5005012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):414+2
84,200
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655888BDJL6142J5006012(2P1E20A):10、(2P2E20A100V):414+2
84,200
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655931BDJL4222J5504018(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):622+2
109,100
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655958BDJL7222J5507518(2P1E20A):16、(2P2E20A100V):622+2
109,100
95,980
105,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655967BDJL4262J6004018(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+2
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655976BDJL5262J6005018(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+2
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15655985BDJL6262J6006018(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+2
121,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656001BDJL7262J6007518(2P1E20A):20、(2P2E20A100V):626+2
121,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656010BDJL5302J6505018(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):630+2
131,600
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656019BDJL6302J6506018(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):630+2
131,600
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656028BDJL7302J6507518(2P1E20A):24、(2P2E20A100V):630+2
131,600
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656037BDJL5342J6505024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):634+2
143,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656046BDJL6342J6506024(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):634+2
143,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656055BDJL7342J6507524(2P1E20A):28、(2P2E20A100V):634+2
143,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656071BDJL5382J7005024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):838+2
154,800
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656080BDJL6382J7006024(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):838+2
154,800
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15656089BDJL7382J7007524(2P1E20A):30、(2P2E20A100V):838+2
154,800
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする