曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 創エネ対応 太陽光発電システム(30A)・エコキュート・IH対応 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

仕様HPマーク:日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)取付露出形タイプ創エネ対応シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能太陽光発電システム・エコキュート・IH対応縦(mm)350ドア入数1台リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aエコキュート用ブレーカー容量(A)(分岐タイプ)20太陽光発電用連系ブレーカ30A内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)上記回路数とは別に、太陽光発電用連系ブレーカを搭載しています。

※注4)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
全20種類を絞り込む
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
20種類すべて表示中
注文コード
品番
横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
分岐内容
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15651627BDJ562C2350506(2P1E20A)2、(2P2E20A100V)2、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)16+2
64,000
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651636BDJ662C2350606(2P1E20A)2、(2P2E20A100V)2、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)16+2
64,000
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651645BDJ5102C23505012(2P1E20A)6、(2P2E20A100V)2、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)110+2
69,500
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651661BDJ6102C23506012(2P1E20A)6、(2P2E20A100V)2、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)110+2
69,500
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651670BDJ7102C23507512(2P1E20A)6、(2P2E20A100V)2、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)110+2
69,500
60,980
67,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651688BDJ6142C24006012(2P1E20A)8、(2P2E20A100V)4、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)114+2
78,400
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651697BDJ7142C24007512(2P1E20A)8、(2P2E20A100V)4、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)114+2
78,400
68,980
75,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651706BDJ10142C240010012(2P1E20A)8、(2P2E20A100V)4、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)114+2
92,400
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651749BDJ10182C245010012(2P1E20A)12、(2P2E20A100V)4、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)118+2
99,900
87,980
96,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651785BDJ10222C245010018(2P1E20A)14、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)122+2
112,600
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651828BDJ10262C250010018(2P1E20A)18、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)126+2
126,300
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651846BDJ6302C25506018(2P1E20A)22、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)130+2
124,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651855BDJ7302C25507518(2P1E20A)22、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)130+2
124,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651871BDJ10302C255010018(2P1E20A)22、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)130+2
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651880BDJ5342C25505024(2P1E20A)26、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)134+2
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651889BDJ6342C25506024(2P1E20A)26、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)134+2
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651898BDJ7342C25507524(2P1E20A)26、(2P2E20A100V)6、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)134+2
137,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651916BDJ5382C26005024(2P1E20A)28、(2P2E20A100V)8、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)138+2
149,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651925BDJ6382C26006024(2P1E20A)28、(2P2E20A100V)8、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)138+2
149,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15651941BDJ7382C26007524(2P1E20A)28、(2P2E20A100V)8、(2P2E20A200V)1、(2P2E30A200V)138+2
149,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする