曜日別特売

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし

FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)FLEXIID(フレキシード) 住宅分電盤 省エネ対応 エコキュート・IH対応 フリースペース付 リミッタースペースなし - Panasonic(パナソニック)

空間の可能性を広げる、自由自在な分電盤【FLEXIID(フレキシード)】
100mmの薄型でフラットな形状と建築モジュールに沿った50mmピッチの多彩なサイズ
縦も横も自由自在に設置が可能で天井や壁面に隙間なく設置できます。
設計者に新たな自由をもらたし、デザインの可能性を大きく広げ、空間の背景に美しく溶け込みます。

種別住宅分電盤材質プラスチック製ホワイト(マンセル記号 N9.3)タイプ省エネ対応取付方式露出形シリーズFLEXIID(フレキシード)深さ(mm)100機能エコキュート・IH対応ドア寸法縦(mm)350リミッタースペースなしIHクッキングヒーター用ブレーカ30Aフリースペース認証マークHPマーク 日本配線システム工業会 住宅用分電盤規格適合品エコキュート用ブレーカ(分岐タイプ)20A内容量1台
注意
※速結アース端子は上段に設置されます。回路数により上下に設置されている場合があります。

※注1)100V-200Vの切り替えは全回路可能です。(200Vの場合、2P2Eブレーカをご使用ください)

※注2)盤定格電流を超える主幹ブレーカは取り付けないでください。

※注3)主幹ブレーカの圧着端子と色別キャップは同梱しておりません。

※受注生産品です。
全32種類を絞り込む
主幹容量(A)
アース端子実装数
32種類すべて表示中
注文コード
品番
分岐数
寸法横(mm)
主幹容量(A)
アース端子実装数
回路数+回路スペース
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15650245BDDF465B2(2P1E20A)2 (2P2E20A100V)2 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)14504066+5
40,600
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650261BDDF565B2(2P1E20A)2 (2P2E20A100V)2 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)14505066+5
40,600
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650270BDDF4105B2(2P1E20A)6 (2P2E20A100V)2 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1450401210+5
50,300
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650279BDDF5105B2(2P1E20A)6 (2P2E20A100V)2 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1450501210+5
50,300
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650288BDDF6105B2(2P1E20A)6 (2P2E20A100V)2 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1450601210+5
50,300
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650297BDDF5145B2(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)4 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1500501214+5
60,200
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650306BDDF6145B2(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)4 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1500601214+5
60,200
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650315BDDF7145B2(2P1E20A)8 (2P2E20A100V)4 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1500751214+5
68,100
59,980
65,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650331BDDF5185B2(2P1E20A)12 (2P2E20A100V)4 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1550501218+5
72,300
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650340BDDF6185B2(2P1E20A)12 (2P2E20A100V)4 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1550601218+5
72,300
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650349BDDF7185B2(2P1E20A)12 (2P2E20A100V)4 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1550751218+5
80,000
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650358BDDF10185B2(2P1E20A)12 (2P2E20A100V)4 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)15501001218+5
94,600
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650367BDDF5225B2(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1550501822+5
84,700
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650376BDDF6225B2(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1550601822+5
84,700
74,980
82,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650385BDDF7225B2(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1550751822+5
92,400
81,980
90,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650401BDDF10225B2(2P1E20A)14 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)15501001822+5
107,000
94,980
104,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650410BDDF5265B2(2P1E20A)18 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1600501826+5
104,500
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650419BDDF6265B2(2P1E20A)18 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1600601826+5
104,500
91,980
101,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650428BDDF7265B2(2P1E20A)18 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1600751826+5
112,500
98,980
108,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650437BDDF10265B2(2P1E20A)18 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)16001001826+5
127,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650446BDDF5305B2(2P1E20A)22 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1650501830+5
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650455BDDF6305B2(2P1E20A)22 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1650601830+5
115,000
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650471BDDF7305B2(2P1E20A)22 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1650751830+5
123,000
109,800
120,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650480BDDF10305B2(2P1E20A)22 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)16501001830+5
137,400
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650489BDDF5345B2(2P1E20A)26 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1650502434+5
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650498BDDF6345B2(2P1E20A)26 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1650602434+5
126,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650507BDDF7345B2(2P1E20A)26 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1650752434+5
134,000
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650516BDDF10345B2(2P1E20A)26 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)16501002434+5
149,000
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650525BDDF5385B2(2P1E20A)30 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1700502438+5
136,500
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650541BDDF6385B2(2P1E20A)30 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1700602438+5
136,500
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650550BDDF7385B2(2P1E20A)30 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)1700752438+5
144,300
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15650559BDDF10385B2(2P1E20A)30 (2P2E20A100V)6 (2P2E20A200V)1 (2P2E30A200V)17001002438+5
158,500
139,800
153,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする