ヤマニパッケージ
スフレBOX
イエローカラーで半生菓子を惹き立たせます。売り場での注目も間違いなし!
用途
ギフト用
材質
裏白ボール
色
イエロー
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
サイズ
質量(g)
内寸法(mm)
仕切数(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15695201
20-765
1ケース(400枚)
1枚組立式
5
33
218×74× 46
5雇用仕切り付
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695210
20-766
1ケース(200枚)
1枚組立式
10
57
218×148× 46
10雇用仕切り付
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695219
20-767
1ケース(100枚)
1枚組立式
15
82
220×221× 46
15雇用仕切り付
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
15695228
20-768
1ケース(50枚)
フタ・身式
20
172
305×231× 46
20雇用仕切り付
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください