曜日別特売

角度調節型強力マグネットホルダー (ON/OFF付)

角度調節型強力マグネットホルダー (ON/OFF付) - 小池酸素工業

溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。 30~275°の範囲で任意に調整可能。
マグネットごとにON/ OFFスイッチが付いており、簡単に着脱が可能。
パイプ、角材、アングルバー、平板等、多様なワークの仮止めを行える。

用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)197×197×95質量(kg)2.4角度(°)30~275最大牽引質量(kg)50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15725179RSMAV120
オープン
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接冶具・機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする