曜日別特売

アルミブロック ハーフブロック HTシリーズ

アルミブロック ハーフブロック HTシリーズ - ADVANTEC

アルミブロック(HTBシリーズ)の別売品です。

内容量1個
全13種類を絞り込む
穴数
アズワン品番
13種類すべて表示中
注文コード
品番
穴数
アズワン品番
穴深さ(mm)
適合容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15823389HT0003404864-1204-37130.2mLマイクロチューブ用
19,000
18,980
20,878(税込)
63日以内出荷
15823398HT0003502464-1204-38250.5mLマイクロチューブ用(外径8mm)
19,000
18,980
20,878(税込)
63日以内出荷
15823407HT0003602064-1204-39261.5mLマイクロチューブ用(外径11mm)
19,000
18,980
20,878(税込)
63日以内出荷
15823416HT0003702064-1204-40262.0mLマイクロチューブ用(外径11mm、V底)
19,000
18,980
20,878(税込)
63日以内出荷
15823425HT0003802464-1204-41260.5mLマイクロチューブ用(外径8mm)
18,000
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
15823441HT0003902064-1204-42351.5mLマイクロチューブ用(外径11mm)
18,000
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
15823450HT0004002064-1204-4360外径12mm試験管用
18,000
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
15823459HT0004101264-1204-4460外径15mm試験管用
18,000
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
15823468HT0004201264-1204-4565外径16.5mm試験管用
18,000
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
15823477HT0004301164-1204-4665外径18mm試験管用
18,000
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
15823486HT000440864-1204-4765外径21mm試験管用
18,000
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
15823495HT000450664-1204-4865外径24mm試験管用
18,000
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
15823511HT000460664-1204-4965外径25mm試験管用
18,000
17,980
19,778(税込)
63日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする