曜日別特売

Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付

Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 - Panasonic(パナソニック)Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 - Panasonic(パナソニック)Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 - Panasonic(パナソニック)Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 - Panasonic(パナソニック)Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 - Panasonic(パナソニック)Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 - Panasonic(パナソニック)Let’s note FV4 【DiS mobile inside】eSIM4年間・無制限利用権付 - Panasonic(パナソニック)

eSIMとは…スマートフォン本体に内蔵されたSIMカードのことです。物理的なSIMカードを挿入する必要がなく、オンラインで契約や変更ができます。

用途リモートワーク、テレワーク、在宅勤務、営業、出張、外出先での業務、出張対応、公共Wi-Fi回避、セキュア通信、モバイルオフィス、災害時の通信確保、テザリング不要、クラウドアクセス、オンライン会議、フィールドワーク、即時データ送信、VPN接続、モバイル管理端末、IoT連携付属品ACアダプター、バッテリーパック(L)、 取扱説明書 等適合WWAN:4G、eSIM:キャリア KDDI、(eSIM)内蔵eSIM使用可能年数:4年サイズディスプレイ:14型容量VRAM:最大8140MB(メインメモリーと共用)、ストレージ:512GBタイプメモリ:LPDDR4x SDRAM電源(V)AC 100~240、50Hz/60Hz出力外部ディスプレイ:あり アナログRGB、HDMI対応機種タッチパネル:非搭載対応CPU:Core i5-1335U最大消費電力(W)65インターフェースその他:LANコネクター(RJ-45)、 外部ディスプレイコネクター(アナログRGBミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠)バッテリーリチウムイオンメモリー(最大・標準)16GBディスプレイTFTカラー液晶 アンチグレア解像度2160×1440ドット保証期間保守:ご購入時より1ヵ月以内のユーザーWeb登録で、通常1年間保証を「4年間無償保証(引取修理/出張修理)」に延長。また、突発事故まで保証する「コンプリートケア(4年間)」を標準添付。スピーカーステレオスロットメモリー:0/0(空/全)OSインストール:Windows11 Pro64bit、ライセンス:Windows11 Pro64bitプロセッサーテクノロジー:第13世代チップセットCPUに内蔵セキュリティハードウェア:ケンジントンロック、顔認証対応カメラ、TPMキーボードあり OADG準拠キーボード(87キー)、キーピッチ:19 mm(縦・横)(一部キーを除く)ポインティングデバイスあり ホイールパッドWebカメラあり 顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載データ転送無線:Bluetooth v5.1メモリーカードスロット:あり SD/SDHC/SDXC対応ストレージSSD Pcle光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T無線LANWi-Fi 6E対応 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応コントローラグラフィック:インテルIris XeグラフィックスUSBUSB3.1 Type-Cポート×2(Thunderbolt 4対応、USB Power Delivery対応)USB3.0 Type-A(5Gbps)ポート×3)オフィスソフトなし内容量1台
注意
※【法人利用限定】4年間 引取り・オンサイト保守(故障に加え、メーカー保証対象外の破損・水濡れや天災による物損・盗難にも対応した「コンプリートケア」が標準添付)
※ご購入から1か月以内でのWEB登録で4年間無償保証となり、ご登録いただけない場合は通常の1年間無償保証(引取り)となります。5年目の延長保証も御座います。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15923620CF-FV4AE6AS
オープン
319,800
351,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする