曜日別特売

働く力 ニトリル背抜き手袋 10双入

働く力 ニトリル背抜き手袋 10双入 - ZIPLOA働く力 ニトリル背抜き手袋 10双入 - ZIPLOA働く力 ニトリル背抜き手袋 10双入 - ZIPLOA

手のひら部分は油・突き刺し・摩耗・引き裂きに強いニトリルゴム仕様
耐摩耗レベル3・耐切創レベル1・耐引裂レベル2・耐突刺レベル1(ヨーロッパCE規格EN388に基づいた試験結果)
背抜きタイプなので通気性バツグン

用途
自動車整備
機械工業
運輸物流業
土木建築業
農業
ガーデニング
DIY
材質【樹脂部分】合成ゴム(ニトリルゴム)【繊維部分】ポリエステルネイビー内容量1袋(10双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16157219Z-88LL24.58.521
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16157237Z-88M22.57.518
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
16157255Z-88L23.5819.5
980
979
1,077(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする