ピッタリ背抜き 強力ロング 3双パック

ピッタリ背抜き 強力ロング 3双パック - SHOWA(ショーワグローブ)

ニトリルゴムを手のひらにコーティングしているため、耐摩耗性に優れています。
フィット感に優れているため、指先感覚が必要な細かい作業にも適しています。
手首部分の露出を防ぐロングタイプです。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
樹脂部分はニトリルゴム製のため、耐油性に優れています。

用途
農業
物流業
機械工業
材質【樹脂部分】ニトリルゴム【繊維部分】ナイロン・ポリエステル・その他ブルーサイズS全長(cm)24中指長(cm)7.4手のひらまわり(cm)18.5内容量1袋(3双)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16156221-
948
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16156221-79852528NO265-S3P- すべり止め手袋”ピッタリ背抜き強力ロング” 3双パック SHOWA(ショーワグローブ) 79852528すべり止め手袋”ピッタリ背抜き強力ロング” 3双パックSHOWA(ショーワグローブ)1パック
999
税込1,099
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする