エンビカッタ 極

エンビカッタ 極 - MASTERTOOLエンビカッタ 極 - MASTERTOOLエンビカッタ 極 - MASTERTOOLエンビカッタ 極 - MASTERTOOLエンビカッタ 極 - MASTERTOOLエンビカッタ 極 - MASTERTOOLエンビカッタ 極 - MASTERTOOLエンビカッタ 極 - MASTERTOOL

切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。
特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
5mmの隙間でキワ切り可能。
握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。

用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。寸法(mm)255×90×20ブラック質量(g)443タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:63切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)作業範囲最小スペース約150mm切断荷重(kg)約14適合替刃MP063F内容量1個
注意
※刃は大変鋭利になっておりますので、直接手指でふれないでください。
※切断作業時、替刃交換時は、必ず保護手袋を着用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16459488MP63F
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする