曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/HDMI×1、VGA×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
付属品HDMIケーブル、電源アダプター、マニュアル、保証書質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40規格HDR10:NO/プラグアンドプレイ:YESサイズ(inch)23.8表面処理非光沢使用湿度範囲10%~80%外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)415×539×135コントラスト比1200:1表示色1677万色 sRGB95%/DCI-P3 73%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°(上下/左右)応答速度14ms入力端子HDMIx1/VGAx1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応電力レンジAC 100-240V 12V/2.5A音声出力イヤホン:YESアスペクト比16:9パネル駆動方式IPS(HIS)ブルーライトカットブルーライト軽減モード:YESフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)300内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16575670JN-IPS238F2
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする