YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
フィラメントLED 15W S35 ミニランプ形 E17
材質
本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
消費電力(W)
1
定格電圧(V)
100
口金
E17
本体寸法(mm)
W35×H58×D35
本体質量(g)
9
光源
LED
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.021
寿命
20000時間
光源色
電球色相当
明るさ
15形相当
周波数(GHz)
50/60
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全光束(Lm)
ガラス色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16574821
LDA1LG35E17WH2
110
ホワイト
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
16574830
LDA1LG35E17C2
120
クリア
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください