ZATTA
ロックアウトキー DANGER 38mm 絶縁タイプ
施錠が完了した後でしか本体から鍵を引抜く事が出来ない安全構造のロックアウトキーです。
シリンダーが銅製ですので耐食性に優れています。
従業員1人につきキー1つで作業者以外の解除を防ぎます。
用途
ロックアウトとして
材質
ナイロン、繊維ガラス、【シリンダー】銅
寸法(mm)
37×20×88
色
レッド
質量(g)
86
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17386358
C13107
¥
1,498
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください