曜日別特売

上にも置ける缶ストッカー

上にも置ける缶ストッカー - アーネスト上にも置ける缶ストッカー - アーネスト上にも置ける缶ストッカー - アーネスト上にも置ける缶ストッカー - アーネスト上にも置ける缶ストッカー - アーネスト

スペースを有効活用!先に入れておいた冷たい缶から取り出せる350ml缶専用の缶ストッカーです。最大8缶まで収納可能で、冷蔵庫内をスッキリ整理整頓。デッドスペースになっていたラックの上部隙間を棚にすることで有効活用できます。

用途冷蔵庫 缶 ストッカー ディスペンサー 収納 ケース ラック材質スチールサイズ(cm)約14.5×29×高さ19耐荷重(kg)約5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17442507-
2,500
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする