のぼり T-00395_中国地方物産展_赤 セット販売
サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。
- 用途
- 周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
- 高さ(mm)
- 1800
- 横幅(mm)
- 600
- 仕上
- 上下ヒートカット
- 表示内容
- 中国地方物産展
- チチ
- 上部:3、左:5
注意
※屋外でご使用の場合、一般的な環境下で2~3ヵ月程度で消耗するものと言われております。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
内容量
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
のぼり本体 の新着商品
カテゴリ



























