曜日別特売

のぼり T-00540_ハロウィン セット販売

のぼり T-00540_ハロウィン セット販売 - トレード

サインシティオリジナルデザインののぼり旗です。様々な業種・商品に利用できるデザインを取り揃えています。薄手の素材のため圧迫感はありません。風になびいて自然の力で動く、安価なサインとしてご使用いただけます。9枚までのセットを用意しており、枚数増える毎にお得に購入頂けます。

用途
周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
高さ(mm)
1800
横幅(mm)
600
仕上
上下ヒートカット
表示内容
ハロウィン
チチ
上部:3、左:5
注意
※屋外でご使用の場合、一般的な環境下で2~3ヵ月程度で消耗するものと言われております。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全9種類を絞り込む
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
177581892005831枚
オープン
¥3,298
¥3,628(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
177602372005841セット(2枚)
オープン
¥4,998
¥5,498(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
177622852005851セット(3枚)
オープン
¥6,798
¥7,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
177643402005861セット(4枚)
オープン
¥8,498
¥9,348(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
177663882005871セット(5枚)
オープン
¥9,898
¥10,888(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
177684362005881セット(6枚)
オープン
¥11,980
¥13,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
177704912005891セット(7枚)
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
177725392005901セット(8枚)
オープン
¥14,980
¥16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
177745872005911セット(9枚)
オープン
¥15,980
¥17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のぼり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする