曜日別特売

コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.6kW シェルホワイト

コロナ 冷房専用 ウインドエアコン 1.6kW シェルホワイト - コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]
仕様
ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能
質量(kg)
室内機:21.5
色
シェルホワイト
電源(V)
単相100
消費電力(W)(50/60Hz)
550/635
冷媒
R32
サイズ(mm)
室内機:高さ750・幅335・奥行240
能力(50/60Hz)(kW)
1.4/1.6
期間消費電力量(kWh)
350/400
適用畳数
4~6畳(6~10m2)/4.5~7畳(7~11m2)(50/60Hz)
内容量
1台
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18140730CW-1625R(WS)
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする