フィラメントLED電球S形ミニC 長寿命設計 飛散防止コーティング採用 クリアタイプ エジソンランプ 電球色
交流電源:100V 50/60Hz共用
口金:E17
サイズ:全長57X外径35(mm)
質量:14g
定格消費電力:3.8W
定格入力電流:44mA
設計寿命:25000h
全光束:480lm
エネルギー消費効率:126.3lm/W
光色:電球色相当(色温度3,000K)
クリアタイプ
屋内用
- 用途
- こだわりの空間に
約25000時間の長寿命設計
割れても飛び散りにくい飛散防止コーティング採用
省エネ法2027年度目標基準値達成
- 全光束(Lm)
- 480
- エコロジー商品
- 省エネ・長寿命
- 内容量
- 1個
電球 の新着商品
カテゴリ









![ベビーボール球 E12 YAZAWA[安全靴・作業靴] ベビーボール球 E12 YAZAWA[安全靴・作業靴]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)






