曜日別特売

鉛レス銅合金ソケット SW

鉛レス銅合金ソケット SW - HSバルブ鉛レス銅合金ソケット SW - HSバルブ鉛レス銅合金ソケット SW - HSバルブ

鉛レス タンク取り出し用の継手です

使用圧力(MPa)0.98本体鉛レス超合金 鋳造接続方式Gねじ材質(パッキン)NBR(2枚)内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18634528SW3/420
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
18634537SW125
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
18634546SW1-1/432
オープン
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
18634555SW1-1/240
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
18634571SW250
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする