HSバルブ
U-PVC インサート金具 取り出し継手 VP-TD
圧力計や温度計などを取り付けるのに便利なインサート付きの塩ビ継手です
材質
インサート金具:C46400
使用圧力(MPa)
(常温)0.98
使用温度(℃)
0~50
本体
U-PVC
接続方式
TS
使用例
圧力計、温度計、フロースイッチ、水栓
内容量
1個
関連資料:
納入仕様書(0.03MB)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18632261
VP-TD
(A)40
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
18632270
VP-TD
(A)40
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
18632279
VP-TD
(A)50
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
18632288
VP-TD
(A)50
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材