・AMD Radeon RX 9070 XT搭載
・「Hellhound」シリーズ
・オールホワイトモデル
・メタル強化バックプレート
・オーバークロックや静音性など、ニーズに合わせて選べるデュアルBIOS
・デュアルボールベアリング採用高効率リングブレードファン
・スマートチップによる温度検知により低負荷時にファン動作を停止
・GPUとメモリを覆う大型の滑らかなニッケルメッキ銅ベース
・PCB上に密接に配置された垂直フィンを持つ大型ヒートシンク
・高効率DrMOSパワーモジュール
・6本のΦ6mmニッケルメッキ銅製ヒートパイプをPCB上に密接に配置
・2オンス銅層を含む12層PCB
・高熱伝導性 Honeywell PTM7950を採用し熱効率を大幅に向上
・グレイシャーホワイトのLEDライティング
・2.5スロットトリプルファンクーラー
・バススタンダード:PCIE 5.0 x16
・エンジンクロック:Game:2460MHz(OC)/ 2400MHz(STD/Silent)、Boost:3010MHz(OC)/ 2970MHz(STD/Silent)
・ストリームプロセッサ:4096 Units
・ビデオメモリー:16GB GDDR6
・メモリースピード: 20.0Gbps
・メモリーバス幅:256-bit
・映像出力:HDMI 2.1b × 1、DisplayPort 2.1a × 3
・補助電源コネクター:8-pin × 2
・最小システム電力要件:800W
・本体寸法:327×128×49mm、340×142×49mm(w/bracket)
マルチディスプレイアダプター/DisplayPort 1.2接続/デュアルHDMI 4K30Hzまたはトリプル1080p 60Hz/Windowsのみ/マルチモニター グラフィックアダプター/3画面 ビデオ 分配器 スプリッターStarTech.com税込¥14,278¥12,980
APC Hinged Covers for NetShelter SX 750mm Wide 48U Vertical Cable Manager (Qty 2) AR7589APC(シュナイダーエレクトリック)税込¥23,078¥20,980
APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) AR7588APC(シュナイダーエレクトリック)税込¥43,978¥39,980
APC Horizontal Cable Manager, 1U x 4" Deep, Single-Sided with Cover AR8602AAPC(シュナイダーエレクトリック)税込¥14,278¥12,980

