その他【色域】112.44%sRGBセット内容モニター/スタンド/DisplayPort(1.4)ケーブル/電源アダプター/VESA規格変換アダプター(100×100mm)質量(kg)3.17タイプベゼルレス表面処理非光沢寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)541×421.6×190.5(スタンド有り)機能【AdaptiveSync】AMDFreeSyncPremium【HDR】○コントラスト比1000:1スタンド【Tilt(傾斜)】前5° / 後15°解像度1920×1080p応答速度1ms(GTG)入力端子Display Port 1.4 (200Hz)、HDMI 2.0 (200Hz)、イヤホンジャックVESAマウント(mm)75×75(付属のVESA規格変換アダプター使用で100×100可)スピーカー3W×2色(本体)パステルパープル画面サイズ23.8インチアスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)300パネル駆動方式IPSブルーライトカット○フリッカーフリー○リフレッシュレート(Hz)200内容量1個