360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット

360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット - insta360360度アクションカメラ Insta360 X5 エッセンシャルキット - insta360

驚異的な 8K360 度動画、強化された低照度性能、交換式レンズ、3 時間のバッテリー寿命、さらに直感的に操作できる新しいモードとアップデートしたアプリにより、創造性を簡単に発揮できます。

センサー
1/1.28インチ
絞り F2.0、1/1.28インチ
セット内容Insta360 X5 x1、予備バッテリー x1、万能急速充電ケース x1、114cm見えない自撮り棒 x1、標準レンズガード x1、レンズキャップ x1、収納ケース x1。質量(g)200解像度(360度動画)動画モード・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K +:5760×2880@30/25/24fps、5.7K:5760×2880@60/50/48/30/25/24fps、4K:3840×1920@120/100/60/50/48/30/25/24fps InstaFrameモード・・5.7K +:30/25/24、5.7K:30/25/24、1080p:30/25/24 PureVideo・・8K:7680×3840@30/25/24fps、5.7K:30/25/24、4K:30/25/24、(写真)7200万画素:11904×5952、1800万画素:5888×2944防塵防水性能15mバッテリー容量(mAh)2400絞りF2.0マイク/スピーカー4サイズ(mm)46×124.5×38.2(幅×高さ×奥行き)BluetoothBLE 5.2Wi-Fi802.11 a / n / acストレージUHS-I V30スピードクラス、exFATフォーマット済みのmicroSDカード※推奨最大容量は1TBです内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19417801CINSAAHA-X504
オープン
109,800
120,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする