曜日別特売

DellPro (11PC/3Y)

DellPro (11PC/3Y) - Dell TechnologiesDellPro (11PC/3Y) - Dell TechnologiesDellPro (11PC/3Y) - Dell TechnologiesDellPro (11PC/3Y) - Dell Technologies

IRカメラ

電源65W AC アダプター、USB Type-C解像度1920×1200スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり 日本語 省電力 Mini LED バックライト AI ホットキー ゼロラティスキーボードポインティングデバイスあり タッチパッドWebカメラあり IRカメラRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル BE201 Wi-Fi 7 2x2USBUSB 3.2 Gen 1 Type-A×1(PowerShare対応)オフィスソフトなし内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
メモリー容量
ディスプレイ
モデル
ストレージ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19592539NBLA147-001N3ベースモデル最小構成重量 1200※重量は構成および製造時の条件によって異なります。16GB13.3型DellPro13Premium256GB
オープン
299,800
329,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19592557NBLA147-002N3ベースモデル最小構成重量 1200※重量は構成および製造時の条件によって異なります。32GB13.3型DellPro13Premium512GB
オープン
359,800
395,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19592575NBLA148-001N3ベースモデル最小構成重量 1290※重量は構成および製造時の条件によって異なります。16GB14型DellPro14Premium256GB
オープン
359,800
395,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19592600NBLA148-002N3ベースモデル最小構成重量 1290※重量は構成および製造時の条件によって異なります。32GB14型DellPro14Premium512GB
オープン
409,800
450,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする