曜日別特売

天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】

天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)天井埋込型 一体型 LED ベースライト 下面開放型 環境特化タイプ 【受注生産品】 - Panasonic(パナソニック)

業界最高クラス(※)の高効率ライトバー「環境特化タイプ」が新登場!(※直付XFX480AUN LA9。一体型ベースライトにおいて、一体型ベースライトにおいて、2025年4月1日現在。メーカー調べ。)
ライフサイクルにおけるCO2排出の中で最も多い「使用」時のCO2排出を低減。

適合【調光器(別売)】ライトマネージャーFx NQ28861K、ライトマネージャーFx NQ28841K、信号線式ライコンNQ21526、信号線式ライコンNQ21516、信号線式ライコンNQ21506、信号線式ライコンNQ21505、信号線式ライコンNQ21502種別ベースライト材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)取付天井埋込型(水平天井埋込専用)40備考セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能、600ピッチ、800ピッチのボルトに対応電圧(V)100~242シリーズiDシリーズグレード【S】スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)本体亜鉛鋼板光源LED安定器定格出力型、約10~100%連続調光型LED環境特化タイプトランス(ランプ)LED内蔵、電源ユニット内蔵LED寿命(時間)40000調光方式連続調光型調光タイプ(ライコン別売)グリーン購入法適合演色指数(Ra)83調光の可否調光対応反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)内容量1セット
注意
※注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。

※注)適合調光器(別売)をご使用ください。

※注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。

※注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。

※注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

※LED器具と蛍光灯器具では表示基準が異なります。蛍光灯器具のエネルギー消費効率とLED器具の固有エネルギー消費効率の値を、そのまま比較することのないよう注意が必要です。

※グリーン購入法については、基準2を満たすかになります。(
※:基準2を満たす ×:満たさない)

※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。

※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
全16種類を絞り込む
幅(mm)
消費電力(W)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19654900XFX450PUNLA912541702.6下面開放型 W15024.8
51,300
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19654909XFX450PUWLA912541702.6下面開放型 W15024.8
51,300
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19654918XFX460PUNLA912541702.6下面開放型 W15033.5
55,900
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19654927XFX460PUWLA912541702.6下面開放型 W15033.5
55,900
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19654936XFX450RUNLA912742102.7下面開放型 W19024.8
51,900
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19654945XFX450RUWLA912742102.7下面開放型 W19024.8
51,900
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19654961XFX460RUNLA912742102.7下面開放型 W19033.5
56,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19654970XFX460RUWLA912742102.7下面開放型 W19033.5
56,500
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19654979XFX450UUNLA912542402.8下面開放型 W22024.8
52,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19654988XFX450UUWLA912542402.8下面開放型 W22024.8
52,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19654997XFX460UUNLA912542402.8下面開放型 W22033.5
56,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655006XFX460UUWLA912542402.8下面開放型 W22033.5
56,700
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655015XFX450VUNLA912743283.2下面開放型 W30024.8
53,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655031XFX450VUWLA912743283.2下面開放型 W30024.8
53,100
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655040XFX460VUNLA912743283.2下面開放型 W30033.5
57,700
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19655049XFX460VUWLA912743283.2下面開放型 W30033.5
57,700
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする