エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用)

エポキシ樹脂軽量モルタル クリートボンド・ライトモルタル (天井・壁面用) - ABC商会

天井や壁面の欠損補修に用いるエポキシ樹脂モルタルです。
比重が0.8以下と小さいため、作業が困難な天井や壁面の穴埋め、欠損部補修としてご使用できます。
天井、壁面でもだれることなく施工できます。
骨材の粒度が小さく表面が緻密なので、施工面が美しく仕上がります。

用途天井・壁、コンクリート、モルタル面の欠損部補修トラスコ品番826-5728セット内容6.2kgケース(基剤0.5kg缶+硬化剤0.25kg缶+/骨材0.8kg袋)×4セット材質主成分:エポキシ樹脂グレー容量(kg)6.2可使時間(分)30危険物の類別非危険物硬化時間24時間内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19719230CCLN9CSZ
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする