大阪魂
3カ-B (+)スリムヘッドコネジ
表面処理
3価ブラック
全50種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
2
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
60
十字穴番号
0
1
2
3
ねじの呼び
選択してください
M2
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
内容量
選択してください
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(12個)
1袋(13個)
1袋(14個)
1袋(15個)
1袋(16個)
1袋(18個)
1袋(23個)
1袋(25個)
1袋(26個)
1袋(27個)
1袋(32個)
1袋(38個)
1袋(45個)
1袋(49個)
1袋(100個)
1袋(150個)
1袋(200個)
1袋(300個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
1袋(2000個)
50種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法D(mm)
寸法k(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20001165
2X2
1袋(32個)
2
0
4
0.5
M2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001181
2X3
1袋(32個)
3
0
4
0.5
M2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001190
2.5X3
1袋(27個)
3
1
5
0.6
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001199
2.5X4
1袋(27個)
4
1
5
0.6
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001208
2.5X6
1袋(26個)
6
1
5
0.6
M2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001217
2.6X4
1袋(27個)
4
1
5
0.6
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001226
2.6X5
1袋(27個)
5
1
5
0.6
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001235
2.6X6
1袋(26個)
6
1
5
0.6
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001251
2.6X8
1袋(25個)
8
1
5
0.6
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001260
2.6X10
1袋(2000個)
10
1
5
0.6
M2.6
オープン
¥
38,716
¥
42,588
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001269
2.6X12
1袋(23個)
12
1
5
0.6
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001278
2.6X14
1袋(1000個)
14
1
5
0.6
M2.6
オープン
¥
21,543
¥
23,697
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001287
3X18
1袋(49個)
18
1
6
0.8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001296
3X22
1袋(500個)
22
1
6
0.8
M3
オープン
¥
5,514
¥
6,065
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001305
4X4
1袋(45個)
4
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001321
4X14
1袋(38個)
14
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001330
4X15
1袋(38個)
15
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001339
4X22
1袋(500個)
22
2
8
0.9
M4
オープン
¥
9,507
¥
10,458
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001348
4X35
1袋(18個)
35
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001357
4X40
1袋(16個)
40
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001366
4X45
1袋(15個)
45
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001375
4X50
1袋(13個)
50
2
8
0.9
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001391
5X5
1袋(14個)
5
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001400
5X14
1袋(15個)
14
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001409
5X15
1袋(15個)
15
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001418
5X22
1袋(300個)
22
2
9
1
M5
オープン
¥
11,694
¥
12,863
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001427
5X35
1袋(200個)
35
2
9
1
M5
オープン
¥
9,696
¥
10,666
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001436
5X40
1袋(150個)
40
2
9
1
M5
オープン
¥
7,943
¥
8,737
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001445
5X45
1袋(8個)
45
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001461
5X50
1袋(7個)
50
2
9
1
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001470
6X15
1袋(12個)
15
2
10
1.2
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001479
6X18
1袋(12個)
18
2
10
1.2
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001488
6X22
1袋(200個)
22
2
10
1.2
M6
オープン
¥
9,014
¥
9,915
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001497
6X35
1袋(8個)
35
2
10
1.2
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001506
6X60
1袋(100個)
60
2
10
1.2
M6
オープン
¥
8,712
¥
9,583
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001515
8X8
1袋(100個)
8
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
6,216
¥
6,838
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001531
8X10
1袋(7個)
10
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001540
8X12
1袋(7個)
12
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001549
8X14
1袋(100個)
14
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
6,278
¥
6,906
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001558
8X15
1袋(7個)
15
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001567
8X16
1袋(6個)
16
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001576
8X18
1袋(100個)
18
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
7,460
¥
8,206
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001585
8X20
1袋(6個)
20
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001601
8X22
1袋(100個)
22
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
8,207
¥
9,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001610
8X25
1袋(100個)
25
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
8,207
¥
9,028
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001619
8X30
1袋(100個)
30
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
9,323
¥
10,255
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001628
8X35
1袋(100個)
35
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
10,174
¥
11,191
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001637
8X40
1袋(100個)
40
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
11,107
¥
12,218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20001646
8X45
1袋(100個)
45
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
12,040
¥
13,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20001655
8X50
1袋(100個)
50
3
14
鉄:1.5/SUS:2.0
M8
オープン
¥
12,880
¥
14,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください