大阪魂
BS(+)スリムヘッドコネジ
十字穴番号
2
寸法D(mm)
8
表面処理
BS
寸法k(mm)
0.9
ねじの呼び
M4
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20192466
4X4
1袋(25個)
4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20192491
4X5
1袋(25個)
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20192500
4X6
1袋(25個)
6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20192536
4X12
1袋(20個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください