大阪魂
アロックステン(+)トラスコ
内容量
1袋(500個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
十字穴番号
寸法K(mm)
ピッチP(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20203149
5X4
4
2
3.1
0.8
11.8
オープン
¥
18,476
¥
20,324
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20203158
6X5
5
3
3.7
1
14
オープン
¥
32,014
¥
35,215
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください