分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ

分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ - アズワン分析天秤 IT-Rシリーズ 校正証明書付 ITシリーズ - アズワン

耐衝撃性、応答性、安定性に優れたユニブロックを採用しています。
測定中に応答性・安定性が自在に変更可能なスマートセッティング機能を搭載しています。
簡易比重測定キット(別売)を使用して、容易に比重測定ができます。

付属品ACアダプター、表示部保護カバー質量(kg)約6.2種類電子天秤電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)、12VA以下本体寸法(mm)213×356×338再現性(標準偏差)0.1mg最小表示(mg)0.1機能個数計測・%・質量チェック/目標量測定・任意係数換算・PSC校正・ワンボタン校正・スマートセッティング表示形式デジタルインターフェースRS232C(D-sub 9Pプラグ)、USBデバイス(Type B)校正内蔵分銅使用温湿度範囲5~40℃・20~85%(結露しないこと)直線性±0.2mg安定時間(秒)約3(代表値)皿径(Φmm)91計量皿形状ひょう量単位g(グラム)校正証明書一般校正内容量1台
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
秤量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20085287ITX120R(校正証明書付)1-1726-11-20120
161,000
160,990
177,089(税込)
99日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20085296ITX220R(校正証明書付)1-1726-12-20220
173,000
172,990
190,289(税込)
99日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする