曜日別特売

木製コロコロスラローム ラッピング袋付き

木製コロコロスラローム ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コロコロスラローム ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コロコロスラローム ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コロコロスラローム ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コロコロスラローム ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コロコロスラローム ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コロコロスラローム ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]木製コロコロスラローム ラッピング袋付き - アーテック[学校教材・教育玩具]

集中力と好奇心を育む、あたたかみのあるスロープトイ
コロコロスラロームは、モンテッソーリ教育に基づいたおすすめのスロープトイです。くるまがひっくり返りながらスロープを降りていく動きは、目で追う力を育むだけでなく、リズミカルな木の音が心地よく、子どもたちの自発性や集中力を引き出します。また、コンパクトサイズで遊ぶ場所を選びません。全てのパーツは面取り加工済みの角丸設計で、安心安全にお使いいただけます。
材質:本体:マツ、袋:不織布。サイズ:コース:245×177×55mm、車(小):40×32×20mm、車(大):65×32×20mm。セット内容:コース×1、車(小)×1、車(大)×1

用途保育・幼児教育での知育あそびや、家庭での室内遊びやワークショップに。セット内容コース×1、車(小)×1、車(大)×1材質本体:マツ、袋:不織布形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)コース:245×177×55、車(小):40×32×20、車(大):65×32×20適合年齢(歳)3内容量1セット
注意
※天然木のため、木目や風合いが異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2281589921855
3,700
2,373
2,610(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする