曜日別特売
モノタロウ

ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm

ジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm - モノタロウジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm - モノタロウジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm - モノタロウジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm - モノタロウジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm - モノタロウジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm - モノタロウジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm - モノタロウジョイントスノコ メッシュタイプ 高さ25mm - モノタロウ

スノコの高さが25mmあり下に配線ケーブルなどを通すことができる仕様です。
水はけや通気性に優れ丈夫で柔軟性がある樹脂製スノコです。
用途や広さに合わせて1枚ずつ継ぎ足しや取り外しが出来るジョイント式タイプです。
工具不要で簡単に差込み連結させるだけ、スペースに合わせて設置も楽々です。

用途倉庫、エントランス、ベランダ、押し入れ、浴室、トイレなど、湿気や浸水対策に多目的な場所で利用可能な、ジョイントタイプの樹脂製スノコです。材質ポリエチレン高さ(mm)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×25外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×310×25幅×長さ(mm)300×300
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※本来の用途以外には使用しないでください。
※火気周辺に施工しないでください。
※損傷または破損が見られる場合は使用しないでください。
※設置場所に凹凸が無いか確認し平らな場所で使用してください。
※温度差により多少伸縮するため端の部分を壁等から少し離して施工してください。
※ジョイントする際は、ジョイント部分をパチッと音がするまで押し込み、容易に外れないか確認してから使用してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(g)
耐荷重(kg)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37804798BL-11枚ブルー270200
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
37804807BL-401箱(40枚)ブルー270/枚200/枚
25,980
28,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
37804816GY-11枚グレー270200
719
791(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 10点まで
37804825GY-401箱(40枚)グレー270/枚200/枚
25,980
28,578(税込)
当日出荷
1年間返品保証
お一人様 5点まで
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする