曜日別特売

iD3200埋込W190マルコン昼白色

iD3200埋込W190マルコン昼白色 - Panasonic(パナソニック)
材質【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)210質量(kg)3電圧(V)100~242分類グレア分類:G1a色温度(K)5000光源色LED(昼白色)光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2750RoHS指令(10物質対応)対応埋込穴幅(mm)190埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)49内容量1組
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27634130XFX430RKNLA920.3定格出力型<約10~100%連続調光型>135.4
45,300
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
27634139XFX430RKNLE920.3定格出力型<出力固定型>135.4
41,800
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
27634148XFX430RKNRZ920.7定格出力型<約10~100%連続調光型>132.8
45,800
19,980
21,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする