Panasonic(パナソニック)
iD5200埋込W190マルコン白色
材質
【本体】亜鉛鋼板【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)
長さ(mm)
1274
幅(mm)
210
質量(kg)
3
電圧(V)
100~242
色温度(K)
4000
光源色
LED(白色)
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
光束(Lm)
4230
RoHS指令(10物質対応)
対応
埋込穴幅(mm)
190
埋込穴長(mm)
1257
埋込高(mm)
49
内容量
1組
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
安定器
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27975337
XFX450RKWLE9
31.9
定格出力型<出力固定型>
132.6
¥
47,900
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27975346
XFX450RKWLR9
31.9
定格出力型<約5~100%連続調光型>
132.6
¥
51,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
27975355
XFX450RKWRZ9
32.3
定格出力型<約5~100%連続調光型>
130.9
¥
51,900
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください