蚊・ハエを落とす!
無香料、低刺激タイプ
赤ちゃん・ペットがいるご家庭にも!
【効能・効果】ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除
【防除用医薬部外品】
用途ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除成分1号灯油、LPG、他1成分種別スプレータイプ虫ケア用品寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×330×133香り無香料適合害虫ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニ使用量噴射レバーを引き、室内のハエ、蚊には、6畳(約10平方メートル)につき約5秒間噴射するか、直接噴射する。ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ・マダニには直接噴射する。医薬品医療機器等法防除用医薬部外品効果ハエ成虫、蚊成虫、ゴキブリ、ノミ、トコジラミ(ナンキンムシ)、イエダニ、マダニの駆除販売名アース虫ケアSSY1内容量1本(450mL×4本)