曜日別特売

Endeavor AT998 仕様固定モデル

Endeavor AT998 仕様固定モデル - EPSON

幅広く使える変わらない筐体サイズ。人気のスタンダードモデル。

最大消費電力(W)304.9使用CPUインテル Core i5-14500 プロセッサー(14コア(6P+8E)/2.6GHz)OSWindows 11 Pro 64bit動作周波数(GHz)2.6チップセットインテル H610 チップセットキーボードありUSB標準キーボード(KU-0325)CホワイトポインティングデバイスUSB光学式マウス(SM-9023EPW)ホワイトWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コア数14SSD256GB光学ドライブスリムスーパーマルチドライブ(DVD±R 2層書込) シリアルATA対応(添付ソフトあり)有線LAN1000Base-T/100Base-TX/10Base-T対応ネットワーク機能無線LANなしUSBUSB 5Gbps(A×4)、USB 2.0×2内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
メモリー容量
オフィスソフト
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34689037AT998D3O1616GBOffice Home & Business 2024
オープン
199,800
219,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34689046AT998D3OF8GBOffice Home & Business 2024
オープン
179,800
197,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34688005AT998D38GBなし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34689028AT998D3-1616GBなし
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする