曜日別特売

QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル

QNAP NAS/TS-464U-RP-8Gミドル - QNAP

Intel Celeron N5105/N5095、クアッドコアプロセッサーを搭載。CPUはIntel Celeron N5095 4コア/4スレッドプロセッサ、最大バースト2.9 GHz。システムメモリーは8GB SODIMM DDR4、最大16GB。HDDインターフェースは4×3.5インチ SATA 6Gb/sでホットスワップに対応。LANインターフェースは2×2.5GbE (2.5G/1G/100M/10M)。拡張スロットは1×PCIe Gen 3 x2。USBインターフェースは2×USB2.0、2×USB 3.2 Gen 2 (TYPE-A)。HDMI出力は1×HDMI 1.4b。フォームファクターは1Uラックマウントで、外形寸法は430×479×43.3mm、重量は約12.1Kg。動作温度は0~40℃。電源は2×250W、消費電力は51.40 W(ドライブフル搭載時、通常時)。対応RAIDレベルは[QTS] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10、[QuTS hero] JBOD/シングル/RAID 0/1/5/6/10/トリプルミラー/トリプルパリティー。暗号化機能に対応し、対応プロトコルはCIFS/SMB、AFP、NFS v3/v4、FTP、SFTP、TFTP、FTP over SSL/TLS(明示的 FTPSモード)、FXP。付属品はLANケーブル1本、電源ケーブル2本、ラックマウントレール(RAIL-B02)など。保証期間は5年。

消費電力(W)51.4メモリー容量8GBRoHS指令(10物質対応)対応搭載OSLinux内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構成
実効容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34687138T464UR8GM204ES5HDドライブ: 4×ミドル 2TB約 4.32TB (工場出荷時RAIDの場合)
オープン
519,800
571,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34687147T464UR8GM404ES5HDドライブ: 4×ミドル 4TB約 8.64 TB (工場出荷時RAIDの場合)
オープン
569,800
626,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34687156T464UR8GM604ES5HDドライブ: 4×ミドル 6TB約 12.96 TB(工場出荷時RAIDの場合)
オープン
619,800
681,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
34687165T464UR8GM804ES5HDドライブ: 4×ミドル 8TB約 17.28 TB (工場出荷時RAIDの場合)
オープン
649,800
714,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする