曜日別特売

はご板

はご板 - アーテック[学校教材・教育玩具]はご板 - アーテック[学校教材・教育玩具]はご板 - アーテック[学校教材・教育玩具]

かわいい招き猫デザインのはご板
海外で人気の招き猫デザインのかわいいはご板です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにおすすめです。
材質:木。サイズ:本体:90×10×320mm。セット内容:本体×1、羽根×1

用途名入れ対応の卒業記念・創立記念・表彰記念品やワークショップ用として。セット内容本体×1、羽根×1材質寸法(mm)本体:90×10×320種類招き猫包装形態ヘッダー付き袋入り適合年齢(歳)3内容量1個
注意
※―
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4310150692912
900
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする