Luci(ルーチ)
2極コンセント用電源ケーブル
許容電流(A)
7
プラグ
差込み:PVC 白
使用環境
屋内
電源コード
白
安全規格
電気用品安全法(PSE)
コネクタ
VM1776C白
内容量
1本
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43106650
CAA-2500-FUTP-I
¥
2,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください