曜日別特売

スタンド バーコードリーダー用

スタンド バーコードリーダー用 - サンワサプライスタンド バーコードリーダー用 - サンワサプライスタンド バーコードリーダー用 - サンワサプライスタンド バーコードリーダー用 - サンワサプライスタンド バーコードリーダー用 - サンワサプライスタンド バーコードリーダー用 - サンワサプライスタンド バーコードリーダー用 - サンワサプライスタンド バーコードリーダー用 - サンワサプライ

バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。
角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)
スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。
汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。
スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。

セット内容スタンド本体、取説(保証書)長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手))サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43155379BCR-STD1
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする